Tang voor borgringen ∙ 200 mm

Artikelnummer: 1847-2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Klemtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1847-2
EAN/GTIN 4000896007011
Nummer fabrikant 1847-2
L-nummer L60140 241
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Snapringen op buitenborgingen, bijv. drijfwerk
  • Bekken 90° gebogen, punten geruit
  • Voor buitenborgringen
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 200 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.17 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen