Aandrijfassenset

Artikelnummer: 1847-12/27
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
Artikelnummer 1847-12/27
EAN/GTIN 4000896229376
Nummer fabrikant 1847-12/27
L-nummer L60140 6736

Omschrijving

Omschrijving:

Aandrijfassenset
  • Made in Germany
  • Aantal gereedschappen: 27

Levering:

Tangenset voor borgringen 1847-12/15
Tang voor borgringen 1847-12
Paar halve schalen ∙ ⌀ 19 mm 1847-121/2
Paar halve schalen ∙ ⌀ 21,4 mm 1847-122/2
Paar halve schalen ∙ ⌀ 22,3 - 23 mm 1847-123/2
Paar halve schalen ∙ ⌀ 23,8 - 24,6 mm 1847-124/2
Paar halve schalen ∙ ⌀ 26,2 - 26,9 mm 1847-125/2
Paar halve schalen ∙ ⌀ 28,5 - 29,2 mm 1847-126/2
Paar halve schalen ∙ ⌀ 30 mm 1847-127/2

Demontage-/montageset aandrijfassen 4935-11/12
Spindelmoer 4925-11
Spindel 4935-111 4935-112
Uittrekbare huls M16 x 1,5 4935-1116
Uittrekbare huls M18 x 1,5 4935-1118
Uittrekbare huls M20 x 1,5 4935-1120
Uittrekbare huls M22 x 1,5 4935-1122
Uittrekbare huls M24 x 1,5 4935-1124
Uittrekbare huls M27 x 1,5 4935-1127
Uittrekbare huls M30 x 1,5 4935-1130
Spanhuls 4935-1139 4935-1146

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen