Reservepunt

Artikelnummer: 1846B-05/2
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Top

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1846B-05/2
EAN/GTIN 4000896081318
Nummer fabrikant 1846B-05/2
L-nummer L60140 2933

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reservepunten ∙ 90° gebogen
    Voor het ombouwen van de tang 1846 a-5
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen