Borgring-tang ∙ 140 mm

Artikelnummer: 1845A-10
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
    Producttype Klemtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1845A-10
    EAN/GTIN 4000896048670
    Nummer fabrikant 1845A-10
    L-nummer L60140 120

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Veilig en snel werken
    • Stevige positie van de borgringen door uiterst precieze, conische, achtergeslepen punten (gefosfateerd)
    • Volledig kunststof behuizing
      • Extreem belastbare metalen kern loopt ver door in het been van de tang
      • Licht – ergonomische vorm
    • Stelveer
    • Verdraait niet, op massieve stalen kern opgelaste punten
    • Rechte uitvoering (vorm A)
    • Voor buitenborgringen
    • DIN 5254
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 140 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.06 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen