Tangenset voor borgringen

Artikelnummer: 1845/4
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
Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1845/4
EAN/GTIN 4000896184132
Nummer fabrikant 1845/4
L-nummer L60140 3679

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veilig en snel werken
  • Stevige positie van de borgringen door uiterst precieze, conische, achtergeslepen punten (gefosfateerd)
  • Volledig kunststof behuizing
    • Extreem belastbare metalen kern loopt ver door in het been van de tang
    • Licht – ergonomische vorm
  • Stelveer
  • Verdraait niet, op massieve stalen kern opgelaste punten
  • DIN 5254, DIN 5256
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.44 kg
  • Aantal gereedschappen: 4

Levering:

Borgring-tang 1845A-19
Borgring-tang 1845B-19
Borgring-tang 1845C-19
Borgring-tang 1845D-19

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen