3-C schroevendraaier PZ 1

Artikelnummer: 1845330
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 1845330
EAN/GTIN 4010886857304
Nummer fabrikant 1845330
L-nummer L60160 1205

Omschrijving

Omschrijving:

3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Kenmerk:

  • Roll-off-beveiliging: Nee
  • Anti-magnetisch: Nee
  • Drive-grootte Phillips PZ: 1
  • aandrijfas: 1
  • inzetstuk aandrijfas [metrisch]: 8.0 mm
  • ontwerp met lage vonk: Nee
  • Referentiestandaard van de uitgangstip: DIN ISO 8764-1 PZ
  • Kleurcodering: Nee