Elektronica-schroevendraaier

Artikelnummer: 1845004
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 1845004
    EAN/GTIN 4010886857595
    Nummer fabrikant 1845004
    L-nummer L60160 3377

    Omschrijving

    Omschrijving:

    extra gecoate klingpunt garandeert maximale nauwkeurigheid en corrosiebescherming, 2-componenten-handvat met ergonomisch design, draaibare eindkap met micro-antislip-oppervlak, kleurcodering van de aandrijvingswijze, kleurcodering van het aandrijvingstype

    Kenmerk:

    • Anti-roll protection: No
    • Anti-magnetisch: No
    • aandrijfas: No
    • Low Spark design: No
    • Kleurcodering: 1
    • vorm van het blad: Rond
    • totale lengte [mm]: 155 mm
    • handgreep aanwezig: 1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen