Platrondbektang ∙ 205 mm

Artikelnummer: 1841MA-33
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1841MA-33
EAN/GTIN 4000896144877
Nummer fabrikant 1841MA-33
L-nummer L60140 703

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakronde vorm, inductief geharde snijvlakken
  • Rechte uitvoering
  • Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
  • Oppervlak: gepolijst, gestraald
  • DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 205 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.18 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen