1″ Slagmoersleutel Surface Drive 36 mm

Artikelnummer: 18410M 36mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18410M 36mm
EAN/GTIN 4991644008995
Nummer fabrikant 18410M 36mm
L-nummer L60050 9358

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 62 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 56,5 mm
Lengte: 21 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 36 mm
Surface Drive
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen