1″ Slagmoersleutel Surface Drive 27 mm

Artikelnummer: 18410M 27mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18410M 27mm
EAN/GTIN 4991644008865
Nummer fabrikant 18410M 27mm
L-nummer L60050 9671

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 57 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 45,3 mm
Lengte: 16 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 27 mm
Surface Drive
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen