1″ Slagmoersleutel (12-kant) 55 mm X(D76)

Artikelnummer: 18405M-55(D76)
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18405M-55(D76)
EAN/GTIN 4991644437122
Nummer fabrikant 18405M-55(D76)
L-nummer L60050 10680

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 76 mm
Lengte: 39 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 55 mmX(D76)
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen