1″ Slagmoersleutel (12-kant) 70 mm

Artikelnummer: 18405M 70mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18405M 70mm
EAN/GTIN 4991644437047
Nummer fabrikant 18405M 70mm
L-nummer L60050 9405

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 66 mm
D1: 99 mm
Lengte: 37 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 70 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen