1″ Slagmoersleutel (12-kant) 32 mm

Artikelnummer: 18405M 32mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18405M 32mm
EAN/GTIN 4991644436897
Nummer fabrikant 18405M 32mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 62 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 51,5 mm
Lengte: 21 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 32 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen