1″ Slagmoersleutel (12-kant) 27 mm

Artikelnummer: 18405M 27mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18405M 27mm
EAN/GTIN 4991644436958
Nummer fabrikant 18405M 27mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 57 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 45,3 mm
Lengte: 16 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 27 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.