1″ Slagmoersleutel (12-kant) 24 mm

Artikelnummer: 18405M 24mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18405M 24mm
EAN/GTIN 4991644008575
Nummer fabrikant 18405M 24mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 57 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 41,5 mm
Lengte: 16 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 24 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen