1″ Slagmoersleutel (12-kant) (inch) 1.15/16″

Artikelnummer: 18405A 1.15/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18405A 1.15/16
EAN/GTIN 4991644437382
Nummer fabrikant 18405A 1.15/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 62 mm
Dimensie D2: 66 mm
D1: 72,8 mm
Lengte: 21 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.15/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen