1″ Slagmoersleutel dunne wand (mm) 50 mm

Artikelnummer: 18401M 50mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18401M 50mm
EAN/GTIN 4991644442744
Nummer fabrikant 18401M 50mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 70 mm
Dimensie D2: 65 mm
D1: 71 mm
Lengte: 35 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 50 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen