1″ Slagmoersleutel dunne wand (mm) 22 mm

Artikelnummer: 18401M 22mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18401M 22mm
EAN/GTIN 4991644442461
Nummer fabrikant 18401M 22mm
L-nummer L60050 5637

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 57 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 36 mm
Lengte: 15 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 22 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen