1″ Slagmoersleutel dunne wand (inch) 1.5/8″

Artikelnummer: 18401A 1.5/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18401A 1.5/8
EAN/GTIN 4991644443079
Nummer fabrikant 18401A 1.5/8
L-nummer L60050 10225

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 66 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 59,8 mm
Lengte: 25 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.5/8″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen