1″ Slagmoersleutel dunne wand (inch) 1.1/4″

Artikelnummer: 18401A 1.1/4
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18401A 1.1/4
EAN/GTIN 4991644443017
Nummer fabrikant 18401A 1.1/4
L-nummer L60050 8566

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 62 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 48,5 mm
Lengte: 21 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.1/4″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen