1″ Slagmoersleutel (mm) 95 mm

Artikelnummer: 18400M 95mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18400M 95mm
EAN/GTIN 4991644435678
Nummer fabrikant 18400M 95mm
L-nummer L60050 2126

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 86 mm
D1: 130,3 mm
Lengte: 43 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 95 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen