1″ Slagmoersleutel (inch) 2.7/8″

Artikelnummer: 18400A 2.7/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18400A 2.7/8
EAN/GTIN 4991644436316
Nummer fabrikant 18400A 2.7/8
L-nummer L60050 8000

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 86 mm
D1: 102,8 mm
Lengte: 38 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.7/8″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen