1″ Slagmoersleutel (inch) 1.3/32″

Artikelnummer: 18400A 1.3/32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18400A 1.3/32
EAN/GTIN 4991644436002
Nummer fabrikant 18400A 1.3/32

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 57 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 46,5 mm
Lengte: 16 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.3/32″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen