7/16″ Slagmes, L=75 XZN DIN3126 E11.2 M5

Artikelnummer: 183X-75 M5
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 183X-75 M5
EAN/GTIN 4991644311316
Nummer fabrikant 183X-75 M5

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
D1: 6 mm
Drive: 7/16″
Buitenzeskant
M5
XZN
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen