7/16″ Slagmes, L=150 TORX DIN3126 E11.2 T55

Artikelnummer: 183T-150 T55
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 183T-150 T55
EAN/GTIN 4991644311569
Nummer fabrikant 183T-150 T55
L-nummer L60050 8774

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 150 mm
D1: 11,4 mm
Drive: 7/16″
Buitenzeskant
T55
Buiten torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen