Platneus tang 40° gebogen 200 mm

Artikelnummer: 183A.20CPE
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 183A.20CPE
    EAN/GTIN 3662424087349
    Nummer fabrikant 183A.20CPE
    L-nummer L60130 8856

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Fijne, slanke bekken, fijn getand
    • Klauwen gebogen onder 40° met zijdelingse draadsnijder
    • Zijdelingse draadsnijder voor koperdraad en harde staaldraad (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
    • Bijzonder bestendige, goed snijdende, inductief geharde koolstofstaallegering
    • Ergonomische, chemisch bestendige bi-materiaal bekledingen met: - Retourveer - borgring (de borgring vergroot de nominale lengte met 10 mm)
    • Ontwerp: verchroomd, corrosiebestendig

    Kenmerk:

    • C [mm]: 69
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 18
    • E2 [mm]: 9
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 2,5
    • [g]: 185

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen