Reciprozaagblad HM hout 305 mm

Artikelnummer: 1832146
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: hout
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
Zaagbladmateriaal HM
Bladlengte 305 mm
geoptimaliseerd voor materiaal hout
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1832146
EAN/GTIN 885363011777
Nummer fabrikant 1832146
L-nummer L51190 222

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tungsten carbide getipt voor maximale prestaties in door spijkers doorboord hout
  • Tot 50X langere levensduur dan bi-metalen reciprozaagbladen*
  • Hoogwaardige carbiden zijn gelast met behulp van de nieuwste technologie, om de duurzaamheid te verhogen en de levensduur te verlengen door minder tandverlies
  • Grote en dikkere zaagprofielen dan conventionele zaagbladen zorgen voor maximale duurzaamheid bij zware sloopwerkzaamheden
  • Elke tand is nauwkeurig geslepen op meerdere oppervlakken om moeiteloos door spijkers te zagen
  • *Vergeleken. met 6ZPZ LENOX standaard bimetalen reciprozaagbladen bij het zagen van met spijkers doorboord hout

Inhoud:

1 Stuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen