1″ Dopsleutel voor achterwielmoeren 20 mm

Artikelnummer: 18317M 20mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18317M 20mm
EAN/GTIN 4991644439942
Nummer fabrikant 18317M 20mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 72 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 45 mm
Lengte: 22,5 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 20 mm
Vierkant stopcontact
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen