Etagewagen met pijpen

Artikelnummer: 18313-1
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18313-1
EAN/GTIN 4017976183138
Nummer fabrikant 18313-1
L-nummer L90080 914

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: De Super-Multi-Vario-Transportwagens zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. De hoogwaardige elastische streeploze banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte loop mogelijk. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Kopwanden met verticale buisspijlen met een afstand van ca. 130 mm, 1 zijwand om in te hangen, ook met verticale spijlen. 1 Vaste en 3 losse etages met watervast multiplex. 1 zijde met antislip, de andere zijde is glad. Verstelbaar om de 100 mm. Draagvermogen per etage 180 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
Draagvermogen etage (kg): 180
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 800
Totale lengte (mm): 1384
Totale breedte (mm): 824
Totale hoogte (mm): 1817
Etagehoogten (mm): 283, 688, 1088, 1488
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm): 200 x 50

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3