1″ Slagmoersleutel, lang, Surface Drive 33 mm

Artikelnummer: 18310M 33mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18310M 33mm
EAN/GTIN 4991644009640
Nummer fabrikant 18310M 33mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 52,8 mm
Lengte: 33 mm
Hoogte: 77 mm
Drive: 1
Vierkant stopcontact
Uitgang 33 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen