Draadstripper met grote capaciteit

Artikelnummer: 1830856
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype mes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1830856
    EAN/GTIN 4010886855225
    Nummer fabrikant 1830856
    L-nummer L60160 5220

    Omschrijving

    Omschrijving:

    handig en gebruiksvriendelijk, ook onder de moeilijkste omstandigheden
    vergrendelingsmogelijkheid van de kling in één van drie standen (cirkelvormige, rechte of spiraalvormige snijvlakken)
    kabelcapaciteit 4,5-40 mm Ø
    isolatiedikte: tot 4,5 mm
    afmetingen:

    Kenmerk:

    • Kabeldiameter: 4,5-40 mm
    • Materiaal: Plastic
    • Oppervlak: zwart
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen