Module-inzetstuk, V-mes

Artikelnummer: 1830848
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1830848
EAN/GTIN 4010886855218
Nummer fabrikant 1830848
L-nummer L60160 6104

Omschrijving

Omschrijving:

Voor zelfinstellende striptang nr. 8146
Voor alle isolaties, speciaal voor PTFE-isolaties

Kenmerk:

  • Draadmaat AWG: 28-12
  • Draaddoorsnede [mm²]: 0,1-4
  • Materiaal: Plastic
  • Oppervlak: Blauw
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.