1″ Slagmoersleutel dunne wand 33 mm

Artikelnummer: 18301X 33mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18301X 33mm
EAN/GTIN 4991644444076
Nummer fabrikant 18301X 33mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 85 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 49,8 mm
Lengte: 33 mm
Hoogte: 53 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 33 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen