1″ Slagmoersleutel dunne wand 17 mm

Artikelnummer: 18301X 17mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18301X 17mm
EAN/GTIN 4991644443918
Nummer fabrikant 18301X 17mm
L-nummer L60050 8599

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 29,8 mm
Lengte: 17 mm
Hoogte: 48 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 17 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen