1″ Slagmoersleutel dunne wand 36 mm

Artikelnummer: 18301M 36mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18301M 36mm
EAN/GTIN 4991644439362
Nummer fabrikant 18301M 36mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 53,5 mm
Lengte: 36 mm
Hoogte: 76 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 36 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.