1″ Slagmoersleutel dunne wand 23 mm

Artikelnummer: 18301M 23mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18301M 23mm
EAN/GTIN 4991644439263
Nummer fabrikant 18301M 23mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 37,3 mm
Lengte: 23 mm
Hoogte: 77 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 23 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen