1″ Slagmoersleutel dunne wand 13/16″

Artikelnummer: 18301A 13/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18301A 13/16
EAN/GTIN 4991644439799
Nummer fabrikant 18301A 13/16
L-nummer L60050 10468

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 34,8 mm
Lengte: 21 mm
Hoogte: 77 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 13/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.