1″ Slagmoersleutel dunne wand 1″

Artikelnummer: 18301A 1
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18301A 1
EAN/GTIN 4991644439638
Nummer fabrikant 18301A 1

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 39,8 mm
Lengte: 25 mm
Hoogte: 77 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen