1″ Slagmoersleutel dunne wand 1.7/16″

Artikelnummer: 18301A 1.7/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18301A 1.7/16
EAN/GTIN 4991644439805
Nummer fabrikant 18301A 1.7/16
L-nummer L60050 10823

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 54,8 mm
Lengte: 37 mm
Hoogte: 76 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.7/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.