1″ Slagmoersleutel (mm) 42 mm

Artikelnummer: 18300M 42mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18300M 42mm
EAN/GTIN 4991644437948
Nummer fabrikant 18300M 42mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 64 mm
Lengte: 38 mm
Hoogte: 75 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 42 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen