1″ Slagmoersleutel (mm) 25 mm

Artikelnummer: 18300M 25mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18300M 25mm
EAN/GTIN 4991644437771
Nummer fabrikant 18300M 25mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 42,8 mm
Lengte: 25 mm
Hoogte: 77 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 25 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen