1″ Slagmoersleutel (inch) 2.1/4″

Artikelnummer: 18300A 2.1/4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18300A 2.1/4
EAN/GTIN 4991644438655
Nummer fabrikant 18300A 2.1/4
L-nummer L60050 7160

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
Dimensie D2: 66 mm
D1: 82,8 mm
Lengte: 62 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.1/4″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.