1″ Slagmoersleutel (inch) 2.15/16″

Artikelnummer: 18300A 2.15/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18300A 2.15/16
EAN/GTIN 4991644438747
Nummer fabrikant 18300A 2.15/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
Dimensie D2: 86 mm
D1: 105,3 mm
Lengte: 52 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.15/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen