1″ Slagmoersleutel (inch) 11/16″

Artikelnummer: 18300A 11/16
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 18300A 11/16
    EAN/GTIN 4991644438419
    Nummer fabrikant 18300A 11/16

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 108 mm
    Dimensie D2: 54 mm
    D1: 32,8 mm
    Lengte: 17 mm
    Hoogte: 77 mm
    Drive: 1″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 11/16″
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen