1″ Slagmoersleutel (inch) 1.13/16″

Artikelnummer: 18300A 1.13/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18300A 1.13/16
EAN/GTIN 4991644438587
Nummer fabrikant 18300A 1.13/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 108 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 69 mm
Lengte: 38 mm
Hoogte: 74 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.13/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.