Omschrijving:
brede, spitse kopvorm
snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
snijdt:
middelhard draad: max. 1,6 mm / AWG 14
Middelharde draad: 1,6 mm/AWG 14
Kenmerk:
- Afschuining [inch]: met
- Totale breedte [mm]: 59 mm
- Totale hoogte [mm]: 16 mm
- Totale lengte [mm]: 140 mm
- Greepontwerp [inch]: 2K
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Vorm van de kop: puntig
- breed
- Materiaal: Hoogwaardig gehard en getemperd staal
- Oppervlak: gefosfateerd
- Vorm snijkant: Met facet
- Hardheid snijkant: 59 - 61 HRC
- Lengte snijkant [mm]: 12 mm
- Snijcapaciteit (max.): 2,0
- Snijwaarden: Koperdraad: max. 2,05 mm / 12 AWG
- Medium hard wire: max. 1,63 mm / 14 AWG
- Pianodraad: 0,6 mm / 22 AWG
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- ESD Ja/Nee: geen
- Openingsveer beschikbaar: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen