Elektronica-zijsnijtang

Artikelnummer: 1829017
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1829017
EAN/GTIN 4010886855706
Nummer fabrikant 1829017
L-nummer L60160 4022

Omschrijving

Omschrijving:

snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
snijdt: koperdraad: max. 1,3 mm / AWG 16
Koperdraad: 1,3 mm/AWG 16

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: zonder
  • Totale breedte [mm]: 54 mm
  • Totale hoogte [mm]: 13 mm
  • Totale lengte [mm]: 135 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Vorm van de kop: breed
  • gepunt
  • Materiaal: Hoogwaardig gehard en getemperd staal
  • Oppervlak: gefosfateerd
  • Vorm snijkant: zonder vellingkant
  • Hardheid snijkant: 59 - 61 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 8 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 1,3
  • Snijwaarden: Koperdraad: max. 1,3 mm / 16 AWG
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen