Omschrijving:
snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
snijdt:
middelhard draad: max. 1,0 mm / AWG 18
Middelharde draad: 1,0 mm/AWG 18
Kenmerk:
- Afschuining [inch]: zonder
- Totale breedte [mm]: 56 mm
- Totale hoogte [mm]: 16 mm
- Totale lengte [mm]: 138 mm
- Greepontwerp [inch]: 2K
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Vorm van de kop: breed
- gepunt
- Materiaal: Hoogwaardig gehard en getemperd staal
- Oppervlak: gefosfateerd
- Vorm snijkant: zonder vellingkant
- Hardheid snijkant: 59 - 61 HRC
- Lengte snijkant [mm]: 8 mm
- Snijcapaciteit (max.): 1,3
- Snijwaarden: Koperdraad: max. 1,3 mm / 16 AWG
- Medium harde draad: max. 1,02 mm / 18 AWG
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- ESD Ja/Nee: geen
- Openingsveer beschikbaar: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen