Miniatuur elektronica-zijsnijtang

Artikelnummer: 1828975
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1828975
EAN/GTIN 4010886855669
Nummer fabrikant 1828975
L-nummer L60160 5299

Omschrijving

Omschrijving:

met draadklem
snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
snijdt: koperdraad: max. 1,0 mm / AWG 18
Koperdraad: 1,0 mm/AWG 18

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: zonder
  • Totale breedte [mm]: 54 mm
  • Totale hoogte [mm]: 13 mm
  • Totale lengte [mm]: 135 mm
  • Greepontwerp [inch]: ESD 2K greepafdekkingen
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Vorm van de kop: extra puntig
  • smal
  • Materiaal: Hoogwaardig gehard en getemperd staal
  • Oppervlak: gefosfateerd
  • Vorm snijkant: zonder vellingkant
  • Hardheid snijkant: 59 - 61 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 8 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 1,0
  • Snijwaarden: Koperdraad: 1,02 mm / 18 AWG
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen