Kunststof klem 1000V 80mm

Artikelnummer: 1828304
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1828304
EAN/GTIN 4010886857151
Nummer fabrikant 1828304
L-nummer L60160 4167

Omschrijving

Omschrijving:

met intern aangebrachte stalen veer die van buitenaf niet kan worden aangeraakt
werken onder elektrische spanning tot 1000 V
Geschikt tot 1000 V

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 80 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen